NFe-mérőszonda a 496850 sz. műszerhez, Típus: MIKRO

Cikkszám: 496910 MIKRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány NFe 0 µm - 500 µm
Szondatípus Mikroszonda
Mérőfej ⌀ 5 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőszonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 496910 MIKRO
EAN / GTIN 2050001046017

Leírás

Felhasználás:

NFe-szonda színes- és könnyűfémeken, pl. alumíniumon, vörösrézen, sárgarézen stb. lévő elektromosan nem vezető rétegek, pl. eloxálás, festékek, lakkok, műanyagok stb. mérésére.

Tartalom:

Inkluzív a gyártói kalibrálási jegyzőkönyve.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segítség mikroszondákhoz, további mérőszondák külön.