Négyszög alkatrész féknyereg reszelő

Cikkszám: 4968-6
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4968-6
EAN / GTIN 4000896218431
Gyártó száma 4968-6
L-szám L60140 4652

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A féknyereg makacs porának, szennyeződésének és rozsdásodásának eltávolítása
  • Extra keskeny kialakítás
  • Négyzetes tolómérő fájl
  • Nagyon jó szerszám élettartam
  • 10 x 10 mm
  • Műanyag fogantyú lógó lyukkal
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 265 mm
  • Hossz L1: 155 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz