Női nagy láthatóságú kardigán XXL

Cikkszám: 496721203389XXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 496721203389XXL
EAN / GTIN 7330509696866
Gyártó száma 496721203389XXL
Gyártó Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, nehéz kötött, egyik oldalon szálcsiszolt, 380 g/m².

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral, elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Elülső cipzár kis fleece-bélésű patenttal ellátva

Funkcionalitás
Női szabás

Details
Fixált kapucni

Világítás
Világítás a vállakon, az ujjakon és az oldalakon

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Leírás:

  • Stílusos hi-viz dzseki kényelmes kötött anyagból, női alakra tervezve
  • A kontúros fényvisszaverők nagyobb légáteresztést és mobilitást tesznek lehetővé
  • A dzseki cipzárral rendelkezik, és a fokozott tartósság érdekében soft shell anyaggal van megerősítve a vállakon, az ujjakon és a hátsó szegélyen
  • Ez a dzseki kiválóan alkalmas szabadidőre és munkára egyaránt
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítás

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz