Kivitel:
Fő anyag
100% poliészter, microfleece, antipilling, 170g/m²
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Fontos részletek
Magas gallér cipzárral
Festés - Blåkläder, Nyomat - BLÅKLÄDER munkaruha 1959 óta
Funkcionalitás
Női szabás
Felszerelés
Mandzsetta gumiszalaggal
Alul gumiszalaggal állítható szegély
Reflex
Reflexszalag a testen, ujjakon és vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok
Elülső zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár, belső szélvédővel
Leírás:
- Egy könnyű, kényelmes kabát anti-pilling fleece anyagból
- Ideális könnyebb külső ruhaként vagy második rétegként
- A kabát magas gallérral, egyirányú cipzárral és széles elasztikus fényvisszaverőkkel rendelkezik a törzsön, a karokon és a vállakon a fokozott láthatóság érdekében
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS-M 2. osztály, L: 3. osztály
Szabvány:
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- Combination Certification C XS - M