Női nagy láthatóságú mikrofleece kabát XXL

Cikkszám: 496610105300XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék high vis orange
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 496610105300XXL
    EAN / GTIN 7330509646533
    Gyártó száma 496610105300XXL

    Leírás

    Kivitel:


    Fő anyag
    100% poliészter, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Zsebek
    Elülső zsebek cipzárral

    Fontos részletek
    Magas gallér cipzárral
    Festés - Blåkläder, Nyomat - BLÅKLÄDER munkaruha 1959 óta

    Funkcionalitás
    Női szabás

    Felszerelés
    Mandzsetta gumiszalaggal
    Alul gumiszalaggal állítható szegély

    Reflex
    Reflexszalag a testen, ujjakon és vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok

    Elülső zárás
    Robusztus egyirányú műanyag cipzár, belső szélvédővel

    Leírás:

    • Egy könnyű, kényelmes kabát anti-pilling fleece anyagból
    • Ideális könnyebb külső ruhaként vagy második rétegként
    • A kabát magas gallérral, egyirányú cipzárral és széles elasztikus fényvisszaverőkkel rendelkezik a törzsön, a karokon és a vállakon a fokozott láthatóság érdekében
    • Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS-M 2. osztály, L-> 3. osztály

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz