Anti-Flame télre Kabát 4XL

Cikkszám: 4961151699944XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / grau
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Hegesztő védőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4961151699944XL
EAN / GTIN 7330509547199
Gyártó száma 4961151699944XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Belső zsebek
Belső telefonzseb
Mellzsebek cipzárral
Belső zseb patenttal

Fontos részletek
Háti zseb
Magas gallér fedett cipzárral
Kívülről tanúsító címkék

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Rendezhető szegély tépőzárral

Reflex
Reflektív részletek

Első zárás
Robusztus rejtett egy- fém cipzár

Funkcionalitás
Bélelt, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Bélés
Bélelt

Leírás:

  • Tartós lángálló kabát téli használatra, robusztus, rejtett, egyirányú fém cipzárral és praktikus zsebekkel
  • Bordázott hátrész és előrehajlított könyök a nagyobb kényelem érdekében
  • A fokozott láthatóságot biztosító fényvisszaverő részletek
  • A szövet az EN 61482-1-1 atpv 16 szerinti ívességi besorolással rendelkezik, 0 cal/cm2
  • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 2. osztály szerint
  • EN ISO 11611 1. A1 osztály
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Szabvány:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz