Keréktárcsa csiszolókészlet személygépkocsikhoz ∙ 12 részes

Cikkszám: 4960N-45/12
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Gyártó száma 4960N-45/12
L-szám L60140 4319

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A kerékagyakon és féktárcsákon lévő rozsda és szennyeződés érintkezési felületének gyors és egyszerű tisztítása kerékcsavartartóval
  • NyolcszögleKarosszéria szintező profilú alumínium csiszolóelemek a köszörűkerekek biztonságos, szilárd rögzítéséhez
  • Rögzítés például pneumatikus, akkumulátoros és hálózatra csatlakoztatott fúrógépeken
  • Hatlapú rögzítés a készülék szilárd rögzítéséhez
  • NyolcszögleKarosszéria szintező profil a köszörűkorong alaptestekre történő biztonságos és szilárd rögzítéséhez
  • Kerékagyakhoz csapszegekkel (40 vagy 50 mm átmérőjű csiszolófelület). Csapszegek, maximális hossz 55 mm), pl. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, japán személyautók
  • Alacsony kopás: Kb. 50 jármű tárcsánként
12 darabos készlet ∙ tartalom:
1 alumínium alap
6 csiszolókorong átmérő 50 mm 5 csiszolókorong átmérő 40 mm
  • Minimális porfejlődés a nyitott csiszolókorongoknak és a pot alakú csiszolókorongoknak köszönhetően
  • Nincs szikra
  • Nettó tömeg (kg): 0,27 kg.
  • Eszközök száma: 12

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban