Tartalék csiszolókorong ∙ 40 mm

Cikkszám: 4960N-40/5
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
Cikkszám 4960N-40/5
EAN / GTIN 4000896187232
Gyártó száma 4960N-40/5
L-szám L60140 4320

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A kerékagyakon és féktárcsákon lévő rozsda és szennyeződés érintkezési felületének gyors és egyszerű tisztítása kerékcsavartartóval
  • Megakadályozza a kerékmeghúzási nyomatékok korrózióval kapcsolatos meghamisítását
  • Tépőzáras rögzítő a gyors csiszolókorongcsere érdekében
  • 5 csere csiszolókorong (kicsi) ⌀ 40 mm
  • Minimális porfejlődés a nyitott csiszolókorongoknak és a pot alakú csiszolókorongoknak köszönhetően
  • Nincs szikra
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Eszközök száma: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz