Kerékagy-csiszoló

Cikkszám: 4960-200/3
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
Cikkszám 4960-200/3
EAN / GTIN 4000896143290
Gyártó száma 4960-200/3
L-szám L60140 3591

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A kerékagyakon és féktárcsákon lévő rozsda és szennyeződés érintkezési felületének gyors és egyszerű tisztítása kerékcsavartartóval
  • Megakadályozza a kerékmeghúzási nyomatékok korrózióval kapcsolatos meghamisítását
Személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz kerékagyak max. 200 mm ⌀
, pl. BMW ∙ Fiat Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter stb.
  • Alacsony kopás: Kb. 100 jármű tárcsánként
  • Maximális sebesség 1000 1/perc
  • 3 darabos készlet ∙ tartalom:
    1 csiszolókorong, 2 csiszolókorong ⌀ 200 mm
  • Minimális porfejlődés a nyitott csiszolókorongoknak és a pot alakú csiszolókorongoknak köszönhetően
  • Nincs szikra
  • 10 mm-es csap 3 érintkezési felülettel pl. (pneumatikus) fúrógépben való tartáshoz
  • Átmérő: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,07 kg.
  • Eszközök száma: 3

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz