LYUKFŰRÉSZ SHOCKWAVE 29MM

Cikkszám: 49569820
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49569820
EAN / GTIN 045242321124
Gyártó száma 49569820
L-szám L00800 1513

Leírás

Leírás:

  • 8 TPI a tiszta, marásmentes furatokért. 0. 6 vékony a kisebb súrlódásért, akár 40%-kal gyorsabb
  • Vékony fémlemezek és műanyagok fúrásához optimalizált lapos lyukfűrész
  • 1/4˝-os hatlapos rögzítés = ütvecsavarozóval kompatibilis
  • Süllyedésgátló megakadályozza az anyagon való elakadást
  • Bi-Metal 8% kobaltot tartalmaz a legjobb szerszám élettartam érdekében
  • Kilökőrugó a mag könnyű eltávolításához
  • Ideális akkumulátoros szerszámokkal való használatra

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Shockwave lyukfűrész 29 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz