Gyémánt lyukfűrész Diamond Max

Cikkszám: 49565660
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49565660
EAN / GTIN 045242308521
Gyártó száma 49565660

Leírás

Leírás:

  • A gyémánt fúrógépek és gyémánt lyukfűrészek olyan szakemberek számára készültek, akiknek rendkívül kemény anyagokba, például porcelánba/grittbe/kvarc csempébe/öntöttvasba vagy üvegszálba kell fúrniuk, ahol a hagyományos fúrókkal mindig nehéz fúrni, és garantálják a kiváló teljesítményt és a hosszabb élettartamot még a legkeményebb anyagokban is
  • Spray: Ezek a lyukfűrészek csak korlátozottan igényelnek Jelölőetezést, ellentétben a hagyományos gyémántfúrókkal, amelyek folyamatos vízáramlást igényelnek
  • Elégséges, ha a fúrót vagy lyukfűrészt minden lyuk elején vízbe mártja, és ezt 5 másodpercenként megismétli
  • Tiszta lyukak: Precíz és tiszta fúrás, marás nélkül
  • Élettartam: A hosszú élettartam biztosítása érdekében kiváló minőségű gyémántszemcséket használunk a maximális vágási teljesítmény és tartósság érdekében
  • Kibírhatóság: Tartós ötvözetből készült test a maximális teljesítmény érdekében Széles nyíláskialakítás: a könnyű anyageltávolításhoz Sokoldalúság: A megfelelő adaptereknek köszönhetően csiszológéphezhez és fúrógéphez is használható
  • Hogyan használja a lyukfűrészt a sarokcsiszolón 1
  • Az M14-es adaptert csavarja fel a lyukfűrészre, és húzza meg egy villáskulccsal
  • Ezt követően csatlakoztassa a sarokcsiszolóhoz, és húzza meg a villáskulccsal
  • (2) Ha a csempe nincs a falra vagy a padlóra fektetve, győződjön meg róla, hogy szilárdan rögzítve van
  • (3) A fúrószerszámokat és a lyukfűrészeket ajánlott vízbe áztatni
  • 4. Lassan, 30°-os szögben vezesse a lyukfűrészt a csempe felé, enyhe nyomást gyakorolva, hogy elkerülje a csempén való elcsúszást
  • Mihelyt a lyukfűrész elkezdi vágni a csempét és barázdát képezni, egyenesítse ki a szerszámot a felhelyezés befejezéséhez
  • 5. A fúrót vagy lyukfűrészt 5 másodpercenként hűtse vízben
  • 6. A maximális teljesítmény érdekében a vágás során alkalmazzon enyhe nyomást és oszcilláló körkörös mozgást

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz