GYÉMÁNT LYUKFŰRÉSZ 32MM DIAMOND PLUS

Cikkszám: 49565620
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49565620
    EAN / GTIN 045242308453
    Gyártó száma 49565620

    Leírás

    Leírás:

    • A gyémánthegyű fúrók és lyukfűrészek ideálisak a nagyon kemény anyagok, például
    • gyémánt professzionális használatára. Például porcelán, kőporcelán, műkő lapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
    • A Diamond Plus™ lyukfűrészek lenyűgözően gyors fúrási előrehaladásukkal még a legkeményebb anyagokban is
    • Kis víz: a hagyományos gyémánt lyukfűrészekkel ellentétben a Diamond Plus™ lyukfűrészek nagyon kevés vizet igényelnek
    • A lyukfűrész rövid bemerítése a fúrás előtt és időnkénti öblítés közben elegendő
    • Tiszta furatok: A Diamond Plus kiegészítők™ tisztább fúrási eredményeket érnek el a felület károsítása nélkül
    • Kitarthatóság: A kiváló minőségű gyémántszemcsék, valamint az optimális kötésmátrix egyszerre biztosítják a gyors fúrási előrehaladást és a megnövelt tartósságot
    • Élettartam: A stabil fúrótest garantálja a hosszú koncentrálhatóságot
    • Fúrómag eltávolítása: az oldalsó kidobónyílások megkönnyítik a fúrómag eltávolítását
    • Sokoldalú felhasználhatóság: A Diamond Plus™ furatfűrészek egy speciális adapter segítségével (akkumulátoros) sarokcsiszolókkal is használhatók. ......

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: 32 mm 5/8″ x 18

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz