Bi-Metal lyukfűrész 64 mm Hole Dozer (25)

Cikkszám: 49565170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49565170
    EAN / GTIN 045242156467
    Gyártó száma 49565170

    Leírás

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 41
    • Max. Vágási mélység [mm]: 41
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Hole Dozer lyukfűrész - 64 mm - 25 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz