Bi-Metal 32 mm-es lyukfűrész Hole Dozer (25)

Cikkszám: 49565130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49565130
EAN / GTIN 045242156412
Gyártó száma 49565130

Leírás

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 41
  • Max. Vágási mélység [mm]: 41
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Hole Dozer lyukfűrész - 32 mm - 25 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz