Lyukfűrész keményfém hegyű 86 mm HOLE DOZER

Cikkszám: 49560737
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49560737
    EAN / GTIN 045242594801
    Gyártó száma 49560737

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 10x hosszabb szerszám élettartam és nagyobb hőállóság a hagyományos bimetál lyukfűrészekhez képest
    • Agresszív 4-TPI fogazás nagy forgácstérrel a gyorsabb kiürítésért
    • Szűkített fogazás a kisebb ellenállásért
    • Egyedi bevágások a könnyebb mageltávolításhoz és jobb hatásfok vékony anyagoknál
    • Alkalmazási területek: Fémmegmunkálás (rozsdamentes acél, ötvözött acél, alumínium) és kompozitok (műanyag, szendvicsanyag, vezető padlólapok, üvegszál, bevonatos táblák, szögekkel ellátott fa)

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 41
    • Max. Vágási mélység [mm]: 41
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: TCT lyukfúró fúró 86 mm - 1db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz