Lyukfűrész HM-csúcsú 64 mm -1ST

Cikkszám: 49560727
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 49560727
    EAN / GTIN 045242504183
    Gyártó száma 49560727
    L-szám L01490 114

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 10x hosszabb szerszám élettartam és nagyobb hőállóság a hagyományos bimetál lyukfűrészekhez képest
    • Agresszív 4-TPI fogazás nagy forgácstérrel a gyorsabb kiürítésért
    • Szűkített fogazás a kisebb ellenállásért
    • Egyedi bevágások a könnyebb mageltávolításhoz és jobb hatásfok vékony anyagoknál
    • Alkalmazási területek: Fémmegmunkálás (rozsdamentes acél, ötvözött acél, alumínium) és kompozitok (műanyag, szendvicsanyag, vezető padlólapok, üvegszál, bevonatos táblák, szögekkel ellátott fa)

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 41
    • Max. Vágási mélység [mm]: 41
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: TCT Hole Dozer lyukfűrész 64 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz