Lyukfűrész HM hegyű 51 mm -1ST

Cikkszám: 49560720
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560720
EAN / GTIN 045242504145
Gyártó száma 49560720
L-szám L01490 42

Leírás

Leírás:

  • Akár 10x hosszabb szerszám élettartam és nagyobb hőállóság a hagyományos bimetál lyukfűrészekhez képest
  • Agresszív 4-TPI fogazás nagy forgácstérrel a gyorsabb kiürítésért
  • Szűkített fogazás a kisebb ellenállásért
  • Egyedi bevágások a könnyebb mageltávolításhoz és jobb hatásfok vékony anyagoknál
  • Alkalmazási területek: Fémmegmunkálás (rozsdamentes acél, ötvözött acél, alumínium) és kompozitok (műanyag, szendvicsanyag, vezető padlólapok, üvegszál, bevonatos táblák, szögekkel ellátott fa)

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 41
  • Max. Vágási mélység [mm]: 41
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TCT Hole Dozer lyukfűrész 51 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz