Gyémánt fúrószár 1/4″ Hex 6 mm

Cikkszám: 49560505
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560505
EAN / GTIN 045242223749
Gyártó száma 49560505
L-szám L00800 1942

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrófejek és lyukfűrészek ideálisak a nagyon kemény anyagokban való professzionális használatra, mint például
  • gyémántötvözetű fúrófejek és lyukfűrészek. B
  • Porcelán, porcelán, műkő lapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
  • A Diamond Plus™ lyukfűrészek a legkeményebb anyagokban is gyors fúrási előrehaladásukkal nyűgöznek le
  • Kis víz: A hagyományos gyémánt lyukfűrészekkel ellentétben a Diamond Plus™ lyukfűrészek nagyon kevés vizet igényelnek
  • A lyukfűrész rövid bemerítése fúrás előtt és időnkénti áztatása közben elegendő
  • Tiszta lyukak: A Diamond Plus™ tartozékok tiszta fúrási eredményeket érnek el a felület károsítása nélkül
  • Tartósság: A kiváló minőségű gyémántszemcsék, valamint az optimális kötésmátrix egyszerre biztosítják a gyors fúrás előrehaladását és a szerszám élettartamának növelését
  • Élettartam: A stabil fúrótest hosszú koncentráltságot garantál
  • Fúrómag eltávolítása: Az oldalsó kidobónyílások megkönnyítik a fúrómag eltávolítását
  • Változatosság: A Diamond Plus™ lyukfűrészek speciális adapter használatával (vezeték nélküli) sarokcsiszolókkal is használhatók

Jellemző:

  • Tartalom: 1
  • Termékváltozat: 6 mm ¼″ Hex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz