Pótkéskészlet körvágóhoz

Cikkszám: 49560290
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560290
EAN / GTIN 045242346370
Gyártó száma 49560290
L-szám L00800 1743

Leírás

Leírás:

  • Szellőzőcsövek, ventilátorok, süllyesztett lámpák vagy hangszórók nyílásainak vágásához
  • Porgyűjtőlemezzel együtt a pormentes munkavégzéshez
  • 51 és 178 mm közötti átmérőkhöz
  • Lézerrel jelölt átmérő rács 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm-nél
  • Gipszkarton (max
  • 25 mm vastag) és mennyezeti lapok vágására alkalmas

Jellemző:

  • Tartalom: Középpontfúró, 2 kés és hatszögkulcs
  • Pakett tartalma: 4 db
  • Termékváltozat: Állítható furatvágó fogyóeszköz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz