Körvágó gipszkartonhoz

Cikkszám: 49560260
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560260
EAN / GTIN 045242350261
Gyártó száma 49560260
L-szám L00850 72

Leírás

Leírás:

  • Szellőzőcsövek, ventilátorok, süllyesztett lámpák vagy hangszórók nyílásainak vágásához
  • Porgyűjtőlemezzel együtt a pormentes munkavégzéshez
  • 51 és 178 mm közötti átmérőkhöz
  • Lézerrel jelölt átmérő rács 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm-nél
  • Gipszkarton (max
  • 25 mm vastag) és mennyezeti lapok vágására alkalmas

Jellemző:

  • Tartalom: középfúró, 2 penge, QUIK-LOK adapter és porgyűjtő lemez
  • Pakett tartalma: 5
  • Termékváltozat: Állítható furatvágó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz