Lyukfűrész Bi-Metal 73 mm HOLE DOZER

Cikkszám: 49560167
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560167
EAN / GTIN 045242193325
Gyártó száma 49560167

Leírás

Leírás:

  • Csúcstechnológia a páratlan szerszám élettartamért
  • foggeometria - Változó 4 - 6 TPI Vario fogazás, pozitív 10°-os fogszöggel: - Gyorsabb és agresszívebb vágások
  • - Alacsonyabb hőtermelés a hosszabb fog élettartamért
  • - Nagyobb fogmélység a jobb anyagleválasztásért
  • - A speciálisan kialakított fogak csökkentik az elakadást vékony anyagokban
  • - A beállított fogosztás csökkenti a súrlódást
  • - Az agresszív fogkialakításnak és a jó anyagleválasztásnak köszönhetően kevesebb érintkezési nyomás szükséges
  • Foganyag -. Kiváló minőségű HSS ötvözet 8%-os kobalt-tartalommal a legjobb szerszám élettartamért még fémben is
  • - Kétfémszerkezet - Elektronikusan hegesztett HSS fogazás speciális acéltestre az optimális vágási minőség és a hosszú szerszám élettartam érdekében
  • - A kiváló minőségű HSS ötvözet magas kopásállósága miatt a lyukfűrészek ideálisak az igényes munkákhoz, z. pl.
  • rozsdamentes acél, saválló fémek, valamint lágyabb anyagok, például fa vágásához
  • Lukófűrésztest - Az 1,27 mm vastag acéltest nagyon stabil, ugyanakkor eredendően rugalmas
  • - 41 mm-es effektív vágási mélység
  • Nehéz hátlap - Az erős acél hátlap nagy stabilitást biztosít alacsonyabb rezgések
  • - 4 csapfurat az adapter egyszerű rögzítéséhez
  • - Precízen gyártott, kör alakú hátlap az optimális koncentricitás érdekében, különösen fontos a nagyobb átmérőjű lyukfűrészeknél
  • - Egyedi mélyedések megkönnyítik a fúrómag eltávolítását
  • Alkalmazások: - A legmodernebb gyártási eljárások biztosítják a pontos koncentricitást, így a lyukfűrészek kézi szerszámokban és helyhez kötött berendezésekben egyaránt használhatók
  • Ez a kiváló minőségű lyukfűrészcsalád tökéletes megoldás a vágáshoz: - Acél 1000 N/mm² szakítószilárdságig - Rozsdamentes és saválló acél - Színesfémek - Öntöttvas - Alumínium - Fa - MDF lapok - Gipszkarton - Szendvics anyagok - Műanyagok

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 41
  • Max. Vágási mélység [mm]: 41
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Hole Dozer lyukfűrész - 73 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz