Keménység összehasonlító lap HV 30, Keménység érték kb.: 200

Cikkszám: 495168 200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Szállítás 2-3 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keménység érték kb. Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vizsgálati eljárás HV 30
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
65 mm
Keménység érték kb. 200
Magasság 10 mm
DAkkS kalibrálási igazolással igen
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 495168 200
Másolás
EAN / GTIN 2050001958266
Másolás
Gyártó Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű keménység-összehasonlító lapok optimalizált homogén acélból keménységvizsgáló készülékek időszakos kalibrálásához.

Előny:

Színes és szimbólumos rendező rendszer minden csomagoláson.

Tartalom:

Minden keménység-összehasonlító lapot DAkkS kalibrálási bizonyítvánnyal szállítunk.

Figyelem:

Kalibrálások további eljárásokkal, más méretű és rasztervonalas keménység összehasonlító lapokkal külön ajánlatkérésre. Gyorsan elérhető a gyártó raktárából.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz