Keménység összehasonlító lap HV 10 700

Cikkszám: 495164 700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keménység érték kb. Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vizsgálati eljárás HV 10
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    65 mm
    Keménység érték kb. 700
    Magasság 10 mm
    DAkkS kalibrálási igazolással igen
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 495164 700
    EAN / GTIN 2050001958174

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű keménység összehasonlító lapok optimalizált homogén acélból keménységvizsgáló készülékek időszakos kalibrálásához.

    Előny:

    Színes és szimbólumos rendező rendszer minden csomagoláson.

    Tartalom:

    Minden keménység összehasonlító lapot DAkkS kalibrálási bizonyítvánnyal szállítunk.

    Figyelem:

    Kalibrálások további eljárásokkal, más méretű és rasztervonalas keménység összehasonlító lapokkal külön ajánlatkérésre. Gyorsan elérhető a gyártó raktárából.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz