Keménység összehasonlító lap HV 1,0, Keménység érték kb.: 200

Cikkszám: 495160 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keménység érték kb. Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vizsgálati eljárás HV 1,0
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
65 mm
Keménység érték kb. 200
Magasság 10 mm
DAkkS kalibrálási igazolással igen
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495160 200
EAN / GTIN 2050001957986

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű keménység-összehasonlító lapok optimalizált homogén acélból keménységvizsgáló készülékek időszakos kalibrálásához.

Előny:

Színes és szimbólumos rendező rendszer minden csomagoláson.

Tartalom:

Minden keménység összehasonlító lapot DAkkS kalibrálási bizonyítvánnyal szállítunk.

Figyelem:

Kalibrálások további eljárásokkal, más méretű és rasztervonalas keménység összehasonlító lapokkal külön ajánlatkérésre. Gyorsan elérhető a gyártó raktárából.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz