Keménység összehasonlító lap HBW 10 / 3000 450

Cikkszám: 495135 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keménység érték kb. Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Hossz 100 mm
Szélesség 100 mm
Magasság 16 mm
DAkkS kalibrálási igazolással igen
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495135 450
EAN / GTIN 2050002071209

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű keménység összehasonlító lapok optimalizált homogén acélból keménységvizsgáló készülékek időszakos kalibrálásához.

Előny:

Színes és szimbólumos rendező rendszer minden csomagoláson.

Tartalom:

Minden keménység összehasonlító lapot DAkkS kalibrálási bizonyítvánnyal szállítunk.

Figyelem:

Kalibrálások további eljárásokkal, más méretű és rasztervonalas keménység összehasonlító lapokkal külön ajánlatkérésre. Gyorsan elérhető a gyártó raktárából.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz