Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Keménységmérő készülék Mikro-Vickers 401

Cikkszám: 495081 401

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 0,1 HV
Kijelzés 6,5 col HD színes érintőképernyő
Keménység érték kijelző 5 digit
Vizsgálati eljárás Vickers-Makro / Knoop
Interfész USB
Energiaellátás Vezetékes
Integrált elektronikus mérőmikroszkóp igen
Kezelés motorizált
Nagyítás max. (x-szeres) 600
Fő vizsgálati terhelő erő 0,01 kg - 2 kg
Maximális mintaszélesség 170 mm
Maximális mintamagasság 125 mm
Áramellátás 220-240V / 50Hz
Hossz 525 mm
Szélesség 323 mm
Magasság 688 mm
Súly 75 kg
Objektívek száma 4
Beépített nyomtató igen
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495081 401

Leírás

Kivitel:

A vizsgálóerő kiválasztása kezelőpanellel történik, a vizsgálati folyamat automatikus. A keménység érték kiszámítása elektronikus mérőmikroszkóppal történik. 4 objektív akár 600-szoros nagyításhoz. A moduláris felépítés lehetővé teszi a teljesen automata rendszerré történő utólagos bővítést. Teljesen automata revolverfej akár 6 pozícióhoz (4 objektív + 2 behatoló test).

Szabvány:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Tartalom:

Üzemkész alapkivitel: 136° gyémánt piramis ASTM-mel. ISO vizsgálati tanúsítvány és szállítási csomagolás.
Manuális keresztasztal 25×25 mm állítási úttal, 10- és 50-szeres objektívvel.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon méréstechnikusához. A vizsgálati erőtől és a várható keménységtől függően további objektívekre lehet szükség. Kivitel integrált PC-vel, valamint további tartozékok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz