UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini II készülékekhez, mérősúly: 30N

Cikkszám: 495052 30
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

mérősúly (N) Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 19,5 mm
mérősúly 30 N
Hossz 175 mm
Súly 300 g
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495052 30
EAN / GTIN 2050002081239

Leírás

Alkalmazható:

495042 sz. alphaDUR II és 495047 sz. alphaDur mini II UCI keménységvizsgáló készülékek.

Figyelem:

További kivitelek furatok, hornyok vagy fogaskerekek mérésére külön ajánlatkérésre.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz