Felhelyezési segítség kör keresztmetszetű anyagokhoz 10-50 mm

Cikkszám: 495048 10-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkadarab ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkadarab ⌀ 10 mm - 50 mm
Termék fajtája Felhelyezés segítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495048 10-50
EAN / GTIN 2050001659743

Leírás

Kivitel:

Felhelyezés segítő (vezető) a 495043 sz. UCI szondához. Megkönnyíti a munkadarab függőleges felhelyezését és javítja az ismételhetőséget.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz