UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini II készülékekhez 49 N

Cikkszám: 495043 49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

mérősúly (N) Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 19,5 mm
    mérősúly 49 N
    Hossz 175 mm
    Súly 190 g
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Szonda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 495043 49
    EAN / GTIN 2050001659712

    Leírás

    Alkalmazható:

    495042 sz. alphaDUR II és 495047 sz. alphaDur mini II UCI keménységvizsgáló készülékek.

    Figyelem:

    További kivitelek furatok, hornyok vagy fogaskerekek mérésére külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz