Multinorm Softshell dzseki High vis sárga/Navy XS

Cikkszám: 494815603389XS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret XS

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494815603389XS
EAN / GTIN 7330509787342
Gyártó száma 494815603389XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 29% pamut, 11% poliamid, 6% poliuretán, 5% poliészter, 3% aramid, 2% antisztatikus, 3 rétegű softshell, lángálló, antisztatikus, laminált, vegyszerfoltos(EN13034), 490 g/m²

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes, Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás, ezáltal a ruhadarab rendkívül vízálló

Details
Fleece bélésű gallér, Magas gallér fedett cipzárral
Külső címkék
Műanyag cipzárak
D-gyűrű
Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére

Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles, lángálló fényvisszaverő szalag

Elülső zárás
Robusztus, rejtett, egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal

Kivitel
Az ujjak vége gumiszalaggal és csuklótáskával

Leírás:

  • Metal- és poliésztermentes softshell dzseki Hi-vis színben, amely eredendően lángálló
  • A szél- és vízálló dzseki softshell anyagból készült, és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik
  • A dzseki meghosszabbított háttal, előre behajtott ujjakkal és az ujjvégeknél mandzsettákkal is rendelkezik, amelyek javítják az amúgy is fantasztikus kényelmet
  • A dzseki két gázhurokkal van ellátva, amelyekbe gázérzékelőket és oxigénmérőket lehet felakasztani
  • Ez teszi a softshell dzsekit különösen hasznossá például petrolkémiai környezetben vagy az olaj- és gáziparban végzett munkához
  • Az EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2
szerinti tanúsítással rendelkezik.

Szabvány:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz