Rajz bélyegző / pozíció bélyeg 1

Cikkszám: 494485 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Motívum magassága 12 mm
Motívum szélessége 8 mm
Termék fajtája Pecsét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965

Leírás

Kivitel:

Praktikus rajzbélyegző műszaki rajzokon tulajdonság jelölések elhelyezéséhez, a mérési pontok megjelölése érdekében vagy észrevételek tételéhez.

Felhasználás:

  • Konstrukció.
  • Első minta vizsgálat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz