Rászerelhető készlet D

Cikkszám: 494471 D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső befogási ⌀ 17 mm - 50 mm
Külső befogási ⌀ 0 mm - 55 mm
Termék fajtája Befogókészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Gyártó száma 269983 / AUFBAUSET 3

Leírás

Kivitel:

Moduláris, rugalmas és sokoldalúan felhasználható alkotóelemek kiváló minőségű alumínium összetevőkből, hosszú élettartamú kemény bevonatos felülettel. Minden kínált alkotóelem speciálisan bővíthető.
Horizontális és vertikális felszerelés a fogazott sínre (a 494475 sz. rögzítőkészlet nélkül).
Hárompofás kézi befogótokmány szimmetrikus forgású alkatrészek belső és külső megfogásához. Szerszám nélkül megfordítható pofák.

Tartalom:

3 bedugható hengeres csappal kis alkatrészek befogásához, kis alkatrészek erősebb befogásához a pofán kívül a teljes hozzáférhetőség érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz