Gyorsbefogó rendszer Schienenfix alapkészlet 250

Cikkszám: 494451 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapsín hossza (egyoldali fogazás) 250 mm
    Keresztsín hossza (kétoldali fogazás) 100 mm
    Rugós befogó hossza 60 mm
    Termék fajtája Befogókészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 494451 250
    EAN / GTIN 2050001773258
    Gyártó száma 269980

    Leírás

    Kivitel:

    Moduláris, rugalmas és sokoldalúan felhasználható alkotóelemek kiváló minőségű alumínium összetevőkből, hosszú élettartamú kemény bevonatos felülettel. Minden kínált alkotóelem speciálisan bővíthető.

    Alkalmazható:

    Minden GARANT mérőmikroszkóphoz és az összes mérőberendezéshez 6/11 mm T-horonnyal. További méretek és T-horonycsapok külön rendelésre.
    ≥ 200 mm asztalszélességhez.

    Tartalom:

    Fogazott sínek finomfogazással, szorítókarmok, horonycsapok, jobbos/balos rugós befogó, csavarok.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz