Befogórendszerek GARANT videó mérőmikroszkópokhoz 200 mm

Cikkszám: 494430 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztalszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Raszterkeret belső hossza 320 mm
Raszterkeret belső szélessége 176 mm
Raszterkeret külső hossza 384 mm
Raszterkeret külső szélessége 240 mm
Termék fajtája Befogókészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten a GARANT videó mérőmikroszkóphoz kifejlesztett alapkészletek kisméretű alkatrészek rögzítéséhez. A befogóelemek gyorsan és biztonságosan pozícionálhatóak a raszterkereten. A készletek az egyedi igények szerint különböző standard elemekkel bővíthetőek.

Alkalmazható:

GARANT videó mérőmikroszkóp 200 × 100 mm méréstartománnyal.

Tartalom:

Raszterkeret, 2 adapterlap, 2 összekötő fül, 3 ütköződarab, fogazott, 2 beállítható tolóléc, 1 tartó csapokkal, 3 leszorító oszlop rugókkal, összekötő eszközök és tárolókoffer.

Figyelem:

További befogóelemek külön rendelésre szállíthatók. Pl. párhuzamos ütköző, szegnyereg csúcsokkal, keresztsínek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz