{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 100 mm | |
Működő munkahossz | 83,5 mm | |
Gömb ⌀ D | 5 mm | |
Szár ⌀ S | 3,8 mm | |
Csatlakozó menet | M4 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Kerámia | |
Súly | 6,3 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494236 5 | |
EAN / GTIN | 2050001740595 |