{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 50 mm | |
Működő munkahossz | 38,5 mm | |
Gömb ⌀ D | 6 mm | |
Szár ⌀ S | 4,5 mm | |
Csatlakozó menet | M4 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Kerámia | |
Súly | 4,8 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494234 6 | |
EAN / GTIN | 2050001740571 |