Rubingömb tapintó Kerámia hossza 50 mm 5 mm

Cikkszám: 494234 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz L 50 mm
    Működő munkahossz 33,5 mm
    Gömb ⌀ D 5 mm
    Szár ⌀ S 3,8 mm
    Csatlakozó menet M4
    Hegy anyaga rubin
    Anyag szára Kerámia
    Súly 5 g
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 494234 5
    EAN / GTIN 2050001740588

    Leírás

    Kivitel:

    Kerámia tapintóbetétek mérő- és szerszámgépekhez M4 csatlakozó menettel.

    Figyelem:

    További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz