Tapintó modul TP200 EO

Cikkszám: 494207 EO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tapintási erő Standard
    Hosszabbító 24 mm
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 494207 EO
    EAN / GTIN 2050001957160

    Leírás

    Kivitel:

    A tapintóbefogóból és levehető tapintómodulokból álló moduláris felépítésének köszönhetően lehetőség van a tapintómodulok manuális és automatikus cseréjére időigényes utánkalibrálás nélkül. RENISHAW automata befogós tapintófejekhez (Autojoint) PAA adaptert kell használni.
    A TP200 tapintómodul tartalmazza az elektromágneses érzékelőt, a tapintóbetéteket (M2 csatlakozómenet) és lehetővé teszi a tapintó túlfutását ±X, ±Y és ±Z irányban. Három alkalmazásfüggő tapintómodul áll rendelkezésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz