Nagy láthatóságú mikrofleece kabát XS

Cikkszám: 494110103300XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 494110103300XS
    EAN / GTIN 7330509509746
    Gyártó száma 494110103300XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

    Zsebek
    Elülső zsebek cipzárral

    Fontos részletek
    Magas gallér cipzárral
    Print - Blåkläder, Nyomat - BLÅKLÄDER munkaruházat 1959 óta

    Kivitel
    Mandzsetta gumiszalaggal
    Alul gumiszalaggal állítható szegély

    Reflex
    Reflexszalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok

    Első zárás
    Robusztus egyirányú műanyag cipzár, belső szélfogó pánt

    Leírás:

    • Hi-Vis mikrofleece dzseki könnyű, anti-pilling fleece anyagból, amely kabátként vagy középrétegként is használható
    • 60 fokig mosható
    • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, XS-S 2. osztály, M-4XL 3. osztály

    Szabvány:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz