Haszongépjármű csapszegkulcs-készlet

Cikkszám: 4937-87/3
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
Cikkszám 4937-87/3
EAN / GTIN 4000896199235
Gyártó száma 4937-87/3
L-szám L60140 6087

Leírás

Leírás:

  • MAN kerékagy, kerékcsapágy vagy féktárcsa javítási és karbantartási munkákhoz, MERCEDES-BENZ
  • Például MAN TGL első tengely 2000 → és L 2000
    MERCEDES-BENZ Atego hátsó tengely HL2
  • Nagy illeszkedési pontosság
  • Precíz csigatérések az ideális szerszámbekötéshez hornyolt anyákban
  • Szilárd kialakítás: Magas (alakú) stabilitás még nagy lazítási vagy meghúzási nyomatékok esetén is
  • Csengetődkulcs hátsó tengelyhez, belső⌀: 87 mm
  • Hosszúság (teljes): 65 mm
  • 6 db spigot, spigot szélesség: 10 mm
  • Két cserélhető vezetőcső
    külső⌀: 49 mm ∙ 57 mm
    hosszúság (összesen): 140 mm

Kezelőszerszámok teherautó-tengelyanyákhoz és kerékagyakhoz
  • Felület: Polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 54 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 95 mm
  • Eszközök száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz