Haszonjármű csapszegkulcs

Cikkszám: 4937-62
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
Cikkszám 4937-62
EAN / GTIN 4000896199020
Gyártó száma 4937-62
L-szám L60140 4535

Leírás

Leírás:

  • MERCEDES-BENZ hátsó tengelyhez
  • MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego hátsó tengely anyák
    (nehéz változat): LN2 ∙ SK
    hátsó tengely: 740,0/9 – 744,8
    745,7 – 747,7 – 748,2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • Külső vezetőgyűrűvel
  • Nagy illeszkedési pontosság
  • Precíz csigatérések a szerszám ideális elkötéséhez a csigatanyákban
  • Szilárd kialakítás: Magas (alakú) stabilitás még nagy lazítási vagy meghúzási nyomatékok esetén is
  • Belső⌀: 62,8 / 70 mm
  • 6 db spigot, spigot szélesség: 7,5 mm
  • Felület: Polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 85 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz