Haszonjárművek tengelyanya dugókulcskészlete DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo

Cikkszám: 4937-105/2
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4937-105/2
EAN / GTIN 4000896201938
Gyártó száma 4937-105/2
L-szám L60140 5224

Leírás

Leírás:

  • A becsavarható vezetőcső rugalmas használatot tesz lehetővé
  • Belső négyzetes meghajtó 25 = 1 ″ vagy Hatlapú aljzat 60 mm
  • DAF vezetőcsővel
  • RENAULTVolvo vezetőcső nélkül
  • Külső vezetőgyűrűvel
  • Működés ütvecsavarral (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) és nyomatékkulccsal (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Nagy illeszkedési pontosság
  • Szilárd kialakítás: Magas (alakú) stabilitás még nagy lazítási vagy meghúzási nyomatékok esetén is
  • Felület: Polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 105 mm
  • Méretek / hosszúság: 118 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 136 mm
  • Eszközök száma: 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz