BMT18-0 AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM

Cikkszám: 4935478943
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
Cikkszám 4935478943
EAN / GTIN 4058546362256
Gyártó száma 4935478943
L-szám L01780 109

Leírás

Leírás:

  • Multifunkciós szerszám vágófejjel
  • Teljesítményes kefemotor 20-as rezgésszámot biztosít. 000 min-1
  • 3,6°-os oszcillációs szög az anyagok gyors átvágásához
  • Vékony kialakítás az optimális ergonómia és rezgéscsillapítás érdekében - Ideális egykezes használathoz
  • Szerszám nélküli pengeváltás a gyors és egyszerű pengeváltáshoz
  • Változó sebességszabályozás az optimális vezérléshez és a sokoldalú munkavégzéshez
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • Lágy markolatú markolatbetéttel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz