L1840S LI-ION AKKUCSOMAG

Cikkszám: 4935478636
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
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4935478636
    EAN / GTIN 4058546348298
    Gyártó száma 4935478636
    L-szám L01780 95

    Leírás

    Leírás:

    • PRO Lithium-Ion™ technológia optimális akkumulátorplatformot biztosít 3-szoros védelemmel
    • Kompatibilis minden AEG PRO 18 V-os készülékkel
    • Könnyű és kompakt kialakítás
    • Hőmérséklet-ellenőrzés: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
    • Elektronikus túlterhelésvédelem: Túlterhelés esetén azonnali leállást vezérel a szerszám és az akkumulátor védelme érdekében
    • Egycellás felügyelet: Védi az akkumulátort a mélykisüléstől
    • Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz