BL18S AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Cikkszám: 4935472276
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
    Termék fajtája Töltőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4935472276
    EAN / GTIN 4058546339227
    Gyártó száma 4935472276

    Leírás

    Leírás:

    • Kompatibilis az összes AEG 18 V-os akkumulátorral
    • Töltési LED: Gyorsan villogó = az akkumulátor töltődik / Folyamatos fény = az akkumulátor teljesen feltöltődött / Lassan villogó = csepegtető töltés
    • Elhelyezkedési LED: Villog, ha az akkumulátor hibás
    • Hőmérséklet LED: Az akkumulátor túl meleg (49°C felett) vagy túl hideg (0°C alatt)
    • A töltés megkezdése előtt le kell hűteni vagy
    • felmelegíteni
    • Táp LED: A töltő csatlakoztatva van az áramforráshoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz