CLR215-B KERESZTVONALAS LÉZER

Cikkszám: 4935472252
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4935472252
EAN / GTIN 4058546338985
Gyártó száma 4935472252
L-szám L01780 88
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • Egyetlen -függőleges, -vízszintes és -keresztirányú lézervonalat vetít ki 15 m-ig
  • Belépési védettségi osztály IP54: Fröccsenő víz és por elleni védelem
  • Az ingazár megakadályozza az inga megcsúszását és sérülését szállítás közben
  • A forgatható, mágneses fali tartó lehetővé teszi a fémfelületeken való használatot, és szinte bármilyen felületre rögzíthető a függesztőfuraton keresztül
  • A lézervonal villog, ha a készülék az önnivelláló tartományon kívül van
  • Mérési pontosság: ±0. 3 mm/m
  • ¼˝ menet állványra vagy mágneskapocsra történő rögzítéshez
  • A dőlés funkció a felső gombbal aktiválható, amikor a lézer ki van kapcsolva/zárva

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz