BNZ18-0 AKKUMULÁTOROS SZEGECSELŐ SZERSZÁM

Cikkszám: 4935472246
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 18
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Gyártó száma 4935472246
L-szám L01780 46

Leírás

Leírás:

  • Fém ház Stabil ütésvédelem a motornak
  • Átlátszó gyűjtőtartály
  • A maradék mandrók könnyű kiürítéséhez
  • Kézelőnyél puha markolatú párnával
  • Integrált tartó, a mellékelt orrszegecsek kényelmesen tárolhatók a szerszámon
  • Inkl
  • 4 orrszegecs szegecsátmérője egyenként 2,4 / 3,2 / 4,0 és 4,8 mm
  • Szerszám löket 25,4 mm, LED megvilágítás
  • LED megvilágítás
  • Inkl
  • 650 alumínium szegecs / 422 rozsdamentes acél szegecs (3,2 mm), övcsipesz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz