BHO18BL-0 AKKUMULÁTOROS GYALU

Cikkszám: 4935464988
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
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935464988
EAN / GTIN 4058546229337
Gyártó száma 4935464988
L-szám L01780 108

Leírás

Leírás:

  • Borításmentes és nagy teljesítményű akkumulátoros gyalu 82 mm-es gyalulási szélességgel
  • PATENTÁLT - Az AEG egyetlen V-horonnyal dolgozik az alaplemez közepén: Egyénileg állítható mélység a könnyű vésés és a pontos vezetés érdekében
  • Szintetikusan állítható forgácsolás és forgácsmélység
  • Automatikus állványvédő védi a munkadarab felületét a véletlen sérülésektől
  • Szilárd öntvényből készült. alaplemez és HSS spirálpengék a finom vágáshoz és a gyors munkához
  • Integrált porelszívás és csatlakoztatás porzsákhoz vagy elszívórendszerhez (mindkét oldalon)
  • Integrált töltöttségi szintjelző
  • Kar és kiegészítő fogantyú puha markolópárnával

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz