BSB18C2BLLI-402C AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4935464097
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Gyártó száma 4935464097
L-szám E70229 BSB18C2BL4

Leírás

Leírás:

  • Brushless 18 V-os akkumulátoros kompakt ütvefúrógép
  • Extrémen kézreálló: mindössze 183 mm hosszú
  • Teljesítményes motor: 60 Nm (2,0 Ah akkumulátorral) és 65 Nm (4,0 Ah akkumulátorral)
  • 2 sebességes sebességváltó: 0-500 perc-1 / 0-1. 950 min-1
  • 21 fokozatú nyomatékbeállítás és ütvefúró fokozat kőbe fúráshoz
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • Jobbra/balra forgatás
  • 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány
  • PRO lítium-ion akkumulátor technológia túlterhelés elleni védelemmel a maximális
  • akkumulátor és szerszám élettartamért

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz