BTS18BL-0 AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ

Cikkszám: 4935459620
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935459620
EAN / GTIN 4058546027926
Gyártó száma 4935459620

Leírás

Leírás:

  • Borítás nélküli 18 V-os szárazépítő csavarhúzó: mindössze 266 mm hosszú / 418 mm a tárcsatlakozóval
  • Teljesítményes motor 5000 fordulat/perc fordulatszámmal
  • Zárható kapcsolóval a kényelmes munkavégzésért
  • Hosszú üzemidő: akár 3000 csavarozás az 5. sz. 0 Ah akkumulátor
  • Feszíthető hegy az optimális csavarozási mélységhez
  • ¼″-os hatlapú foglalat gyors bitváltó rendszerrel
  • Kompatibilis az AEG Powertools összes 18 V-os akkumulátorával
  • Egycellás felügyelet az optimális üzemidő és a hosszú élettartam érdekében
  • Övkapocs a kényelmes használatért

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz